曜日別特売
GKRN-F120H(OBR)+AKF-2024(OL/BR) こたつ布団セット 120×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489780

GKRN-F120H(OBR)+AKF-2024(OL/BR) こたつ布団セット 120×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489780
GKRN-F120H(OBR)+AKF-2024(OL/BR) こたつ布団セット 120×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489780
GKRN-F120H(OBR)+AKF-2024(OL/BR) こたつ布団セット 120×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489780
GKRN-F120H(OBR)+AKF-2024(OL/BR) こたつ布団セット 120×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489780
GKRN-F120H(OBR)+AKF-2024(OL/BR) こたつ布団セット 120×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489780
GKRN-F120H(OBR)+AKF-2024(OL/BR) こたつ布団セット 120×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489780
GKRN-F120H(OBR)+AKF-2024(OL/BR) こたつ布団セット 120×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489780
GKRN-F120H(OBR)+AKF-2024(OL/BR) こたつ布団セット 120×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489780
GKRN-F120H(OBR)+AKF-2024(OL/BR) こたつ布団セット 120×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489780
GKRN-F120H(OBR)+AKF-2024(OL/BR) こたつ布団セット 120×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489780
GKRN-F120H(OBR)+AKF-2024(OL/BR) こたつ布団セット 120×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489780
GKRN-F120H(OBR)+AKF-2024(OL/BR) こたつ布団セット 120×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489780
GKRN-F120H(OBR)+AKF-2024(OL/BR) こたつ布団セット 120×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489780
GKRN-F120H(OBR)+AKF-2024(OL/BR) こたつ布団セット 120×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489780
GKRN-F120H(OBR)+AKF-2024(OL/BR) こたつ布団セット 120×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489780
GKRN-F120H(OBR)+AKF-2024(OL/BR) こたつ布団セット 120×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489780
GKRN-F120H(OBR)+AKF-2024(OL/BR) こたつ布団セット 120×80cm 継脚あり ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05489780

こたつ布団セット 120×80cm 継脚あり ラウンド加工

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
この商品は色が12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
色
(こたつ本体)ブラウン、(こたつ布団)オリーブ/ブラウン
注文コード
05489780
品番
GKRN-F120H(OBR)+AKF-2024(OL/BR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

年中使えるラウンドタイプのこたつテーブル。高さ調節に便利な継脚付き。手元の入切スイッチで運転のON/OFFが可能。
こたつ布団は、さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用したリバーシブル仕様。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇ヒーター型番:NCHF-500
◇電気代目安(1時間あたり):(強)5.6円、(弱)2.6円
◇電源コード:中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ3m
◇メーカー保証:1年

用途
こたつ、テーブルとして。 コタツ ヒーター 天板ラウンド加工 高さ調節 継脚
色
(こたつ本体)ブラウン、(こたつ布団)オリーブ/ブラウン
質量(kg)
20.1
消費電力(W)
510
電源
100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)
3
ヒーター
NCHF-500
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×80×36-41
電源コード
中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)5.6円、(弱)2.6円
取扱説明書:(6.09MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※こたつ布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量1につき¥8,500/税込¥9,350
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする