こたつ布団セット 60×60cm
夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。石英管ヒーター510W。
ヒーターのでっぱりをおさえた薄型設計。手元の入切スイッチで運転のON/OFFが可能。こたつ布団は、洗濯機で丸洗い可能。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇消費電力:300W
◇消費電力量:(強)約160wh、(弱)約80wh
◇電気代目安(1時間あたり):(強)5円、(弱)2.5円
◇ヒーター型番:MS-303H(U字石英管ヒーター)
◇電源コード:中間入切スイッチ
◇電源コード長さ:3m
◇安全装置:温度ヒューズ
◇コタツ側面の温度目安:(強)約55度、(弱)約37度
◇メーカー保証:1年
- 用途
- こたつ、テーブルとして。コタツ テーブル 電気こたつ こたつヒーター コタツ おしゃれ かわいい コンパクト 省スペース 一人暮らし 机 デスク
- 質量(kg)
- 7.5
- 消費電力(W)
- 300
- 電源
- 100V (50Hz/60Hz)
- 電源コード(m)
- 3
- ヒーター
- MS-303H
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 60×60×38.5
- 電源コード
- 中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- (強)5円、(弱)2.5円
- 内容量
- 1セット
取扱説明書:(18.05MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。※こたつ布団を洗濯する際は洗濯ネットをご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
こたつテーブル の新着商品
カテゴリ


































