曜日別特売
LCR-6060(BK/BS)+KY-GLEN-S6060BR こたつ布団セット 60×60cm YAMAZEN(山善) 05487707

LCR-6060(BK/BS)+KY-GLEN-S6060BR こたつ布団セット 60×60cm YAMAZEN(山善) 05487707
LCR-6060(BK/BS)+KY-GLEN-S6060BR こたつ布団セット 60×60cm YAMAZEN(山善) 05487707
LCR-6060(BK/BS)+KY-GLEN-S6060BR こたつ布団セット 60×60cm YAMAZEN(山善) 05487707
LCR-6060(BK/BS)+KY-GLEN-S6060BR こたつ布団セット 60×60cm YAMAZEN(山善) 05487707
LCR-6060(BK/BS)+KY-GLEN-S6060BR こたつ布団セット 60×60cm YAMAZEN(山善) 05487707
LCR-6060(BK/BS)+KY-GLEN-S6060BR こたつ布団セット 60×60cm YAMAZEN(山善) 05487707
LCR-6060(BK/BS)+KY-GLEN-S6060BR こたつ布団セット 60×60cm YAMAZEN(山善) 05487707
LCR-6060(BK/BS)+KY-GLEN-S6060BR こたつ布団セット 60×60cm YAMAZEN(山善) 05487707
LCR-6060(BK/BS)+KY-GLEN-S6060BR こたつ布団セット 60×60cm YAMAZEN(山善) 05487707
LCR-6060(BK/BS)+KY-GLEN-S6060BR こたつ布団セット 60×60cm YAMAZEN(山善) 05487707
LCR-6060(BK/BS)+KY-GLEN-S6060BR こたつ布団セット 60×60cm YAMAZEN(山善) 05487707
LCR-6060(BK/BS)+KY-GLEN-S6060BR こたつ布団セット 60×60cm YAMAZEN(山善) 05487707
LCR-6060(BK/BS)+KY-GLEN-S6060BR こたつ布団セット 60×60cm YAMAZEN(山善) 05487707
LCR-6060(BK/BS)+KY-GLEN-S6060BR こたつ布団セット 60×60cm YAMAZEN(山善) 05487707
LCR-6060(BK/BS)+KY-GLEN-S6060BR こたつ布団セット 60×60cm YAMAZEN(山善) 05487707

こたつ布団セット 60×60cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色(こたつ布団)ブラウン
内容量1セット注文コード05487707品番LCR-6060(BK/BS)+KY-GLEN-S6060BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。石英管ヒーター510W。
ヒーターのでっぱりをおさえた薄型設計。手元の入切スイッチで運転のON/OFFが可能。こたつ布団は、洗濯機で丸洗い可能。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇消費電力:300W
◇消費電力量:(強)約160wh、(弱)約80wh
◇電気代目安(1時間あたり):(強)5円、(弱)2.5円
◇ヒーター型番:MS-303H(U字石英管ヒーター)
◇電源コード:中間入切スイッチ
◇電源コード長さ:3m
◇安全装置:温度ヒューズ
◇コタツ側面の温度目安:(強)約55度、(弱)約37度
◇メーカー保証:1年

用途
こたつ、テーブルとして。コタツ テーブル 電気こたつ こたつヒーター コタツ おしゃれ かわいい コンパクト 省スペース 一人暮らし 机 デスク
色
(こたつ布団)ブラウン
質量(kg)
7.5
消費電力(W)
300
電源
100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)
3
ヒーター
MS-303H
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×60×38.5
電源コード
中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)5円、(弱)2.5円
取扱説明書:(18.05MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※こたつ布団を洗濯する際は洗濯ネットをご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする