曜日別特売

こたつ布団セット 80×60cm

こたつ布団セット 80×60cm - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 80×60cm - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 80×60cm - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 80×60cm - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 80×60cm - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 80×60cm - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 80×60cm - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 80×60cm - YAMAZEN(山善)

一人暮らしにちょうどいいサイズ こたつ布団セット。年中使えるこたつテーブル。ヒーターのでっぱりをおさえた薄型設計。天板リバーシブル仕様。ほこりの出にくいポリエステル綿。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇ヒーター型番:NCH-302
◇消費電力:300W
◇電気代目安(1時間あたり):(強)3.5円、(弱)1.5円
◇電源コード:中間入切スイッチ
◇電源コード長さ:3m
◇メーカー保証:1年

用途
こたつ、テーブルとして。冬の寒さ対策に。こたつテーブル ローテーブル 長方形 80×60cm こたつセット 布団セット 一人用 こたつ布団 ヒーター 300W シンプル コンパクト コタツ 石英管ヒーター
質量(kg)
11
消費電力(W)
300
電源
AC100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)
3
ヒーター
NCH-302
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×60×38
電源コード
中間入切スイッチ
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)3.5円、(弱)1.5円
内容量
1セット
取扱説明書:(4.08MB)
注意
※圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
20件中 1~20件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NCK-80603(BK/BR)+KKF-1719BE 0548687605486876NCK-80603(BK/BR)+KKF-1719BE(こたつ本体)ブラック、(こたつ布団)ギャベ柄(ベージュ)
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCK-80603(BK/BR)+AKF-1719(BR/CG) 0548693705486937NCK-80603(BK/BR)+AKF-1719(BR/CG)(こたつ本体)ブラック、(こたつ布団)ブラウン/チャコールグレー
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCK-80603(WH/NA)+AKF-1719(OL/BR) 0548697105486971NCK-80603(WH/NA)+AKF-1719(OL/BR)(こたつ本体)ホワイト、(こたつ布団)オリーブ/ブラウン
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCK-80603(WH/NA)+KKF-1719BE 0548701605487016NCK-80603(WH/NA)+KKF-1719BE(こたつ本体)ホワイト、(こたつ布団)ギャベ柄(ベージュ)
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCK-80603(WH/NA)+AKF-1719(SG/IV) 0548704105487041NCK-80603(WH/NA)+AKF-1719(SG/IV)(こたつ本体)ホワイト、(こたつ布団)シルバーグレー/アイボリー
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCK-80603(BK/BR)+AKF-1719(OL/BR) 0548725105487251NCK-80603(BK/BR)+AKF-1719(OL/BR)(こたつ本体)ブラック、(こたつ布団)オリーブ/ブラウン
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCK-80603(WH/NA)+AKF-1719(LV/IV) 0548768905487689NCK-80603(WH/NA)+AKF-1719(LV/IV)(こたつ本体)ホワイト、(こたつ布団)ラベンダー/アイボリー
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCK-80603(BK/BR)+AKF-1719(GJ/BR) 0548794205487942NCK-80603(BK/BR)+AKF-1719(GJ/BR)(こたつ本体)ブラック、(こたつ布団)グレージュ/ブラウン
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCK-80603(BK/BR)+AKF-1719(SG/IV) 0548822205488222NCK-80603(BK/BR)+AKF-1719(SG/IV)(こたつ本体)ブラック、(こたつ布団)シルバーグレー/アイボリー
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCK-80603(BK/BR)+AKF-1719(LV/IV) 0548836205488362NCK-80603(BK/BR)+AKF-1719(LV/IV)(こたつ本体)ブラック、(こたつ布団)ラベンダー/アイボリー
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCK-80603(BK/BR)+KKF-1719GY 0548845005488450NCK-80603(BK/BR)+KKF-1719GY(こたつ本体)ブラック、(こたつ布団)ギャベ柄(グレー)
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCK-80603(BK/BR)+KKF-1719(NDMO) 0548854705488547NCK-80603(BK/BR)+KKF-1719(NDMO)(こたつ本体)ブラック、(こたつ布団)ノルディックモカ
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCK-80603(WH/NA)+AKF-1719(GJ/BR) 0548871205488712NCK-80603(WH/NA)+AKF-1719(GJ/BR)(こたつ本体)ホワイト、(こたつ布団)グレージュ/ブラウン
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCK-80603(WH/NA)+AKF-1719(IV/GJ) 0548903705489037NCK-80603(WH/NA)+AKF-1719(IV/GJ)(こたつ本体)ホワイト、(こたつ布団)アイボリー/グレージュ
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCK-80603(WH/NA)+KKF-1719(NDMO) 0548908005489080NCK-80603(WH/NA)+KKF-1719(NDMO)(こたつ本体)ホワイト、(こたつ布団)ノルディックモカ
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCK-80603(WH/NA)+KKF-1719(NDGY) 0548929905489299NCK-80603(WH/NA)+KKF-1719(NDGY)(こたつ本体)ホワイト、(こたつ布団)ノルディックグレー
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCK-80603(WH/NA)+KKF-1719GY 0548939605489396NCK-80603(WH/NA)+KKF-1719GY(こたつ本体)ホワイト、(こたつ布団)ギャベ柄(グレー)
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCK-80603(BK/BR)+AKF-1719(IV/GJ) 0548952705489527NCK-80603(BK/BR)+AKF-1719(IV/GJ)(こたつ本体)ブラック、(こたつ布団)アイボリー/グレージュ
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCK-80603(WH/NA)+AKF-1719(BR/CG) 0548965805489658NCK-80603(WH/NA)+AKF-1719(BR/CG)(こたつ本体)ホワイト、(こたつ布団)ブラウン/チャコールグレー
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCK-80603(BK/BR)+KKF-1719(NDGY) 0548971005489710NCK-80603(BK/BR)+KKF-1719(NDGY)(こたつ本体)ブラック、(こたつ布団)ノルディックグレー
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする