曜日別特売
NCK-80603(BK/BR)+AKF-1719(SG/IV) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488222

NCK-80603(BK/BR)+AKF-1719(SG/IV) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488222
NCK-80603(BK/BR)+AKF-1719(SG/IV) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488222
NCK-80603(BK/BR)+AKF-1719(SG/IV) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488222
NCK-80603(BK/BR)+AKF-1719(SG/IV) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488222
NCK-80603(BK/BR)+AKF-1719(SG/IV) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488222
NCK-80603(BK/BR)+AKF-1719(SG/IV) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488222
NCK-80603(BK/BR)+AKF-1719(SG/IV) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488222
NCK-80603(BK/BR)+AKF-1719(SG/IV) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488222
NCK-80603(BK/BR)+AKF-1719(SG/IV) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488222
NCK-80603(BK/BR)+AKF-1719(SG/IV) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488222
NCK-80603(BK/BR)+AKF-1719(SG/IV) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488222
NCK-80603(BK/BR)+AKF-1719(SG/IV) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488222
NCK-80603(BK/BR)+AKF-1719(SG/IV) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488222
NCK-80603(BK/BR)+AKF-1719(SG/IV) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488222
NCK-80603(BK/BR)+AKF-1719(SG/IV) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488222
NCK-80603(BK/BR)+AKF-1719(SG/IV) こたつ布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488222

こたつ布団セット 80×60cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
この商品は色が20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
色
(こたつ本体)ブラック、(こたつ布団)シルバーグレー/アイボリー
注文コード
05488222
品番
NCK-80603(BK/BR)+AKF-1719(SG/IV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

一人暮らしにちょうどいいサイズ こたつ布団セット。年中使えるこたつテーブル。ヒーターのでっぱりをおさえた薄型設計。天板リバーシブル仕様。ほこりの出にくいポリエステル綿。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇ヒーター型番:NCH-302
◇消費電力:300W
◇電気代目安(1時間あたり):(強)3.5円、(弱)1.5円
◇電源コード:中間入切スイッチ
◇電源コード長さ:3m
◇メーカー保証:1年

用途
こたつ、テーブルとして。冬の寒さ対策に。こたつテーブル ローテーブル 長方形 80×60cm こたつセット 布団セット 一人用 こたつ布団 ヒーター 300W シンプル コンパクト コタツ 石英管ヒーター
色
(こたつ本体)ブラック、(こたつ布団)シルバーグレー/アイボリー
質量(kg)
11
消費電力(W)
300
電源
AC100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)
3
ヒーター
NCH-302
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×60×38
電源コード
中間入切スイッチ
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)3.5円、(弱)1.5円
取扱説明書:(4.08MB)
注意
※圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする