曜日別特売

こたつ布団セット 80×60cm 折れ脚

こたつ布団セット 80×60cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 80×60cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 80×60cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 80×60cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 80×60cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 80×60cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 80×60cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 80×60cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)

コンパクトに収納できる折れ脚こたつテーブル。夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。
どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。天板はリバーシブル仕様。
こたつ布団は、さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.4kg。
取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇ヒーター型番:NCH-302
◇消費電力:300W
◇電気代目安(1時間あたり):(強)3.5円、(弱)1.5円
◇メーカー保証:1年

用途
こたつ、テーブルとして。冬の寒さ対策に。こたつテーブル ローテーブル コタツ 80×60cm 長方形 おしゃれ 一人用 ヒーター 折れ脚 折りたたみ
材質
こたつ本体:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、こたつ布団:ポリエステル100%
質量(kg)
8.8
消費電力(W)
300
電源
AC100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)
3
ヒーター
NCH-302
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×60×38-41
電源コード
中間入切スイッチ
寸法(縦×横)(cm)
190×170
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)3.5円、(弱)1.5円
内容量
1セット
取扱説明書:(4.43MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※こたつ布団は、圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。
※ギャベ柄とノルディック柄のこたつ布団は「京都絞」ブランドになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
20件中 1~20件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NCF-80603H(WH/NA)+AKF-1719(OL/BR) 0548679705486797NCF-80603H(WH/NA)+AKF-1719(OL/BR)(こたつ本体)ホワイト/ナチュラル、(こたつ布団)オリーブ/ブラウン
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCF-80603H(BK/BR)+AKF-1719(OL/BR) 0548703205487032NCF-80603H(BK/BR)+AKF-1719(OL/BR)(こたつ本体)ブラック/ブラウン、(こたつ布団)オリーブ/ブラウン
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCF-80603H(BK/BR)+AKF-1719(IV/GJ) 0548710205487102NCF-80603H(BK/BR)+AKF-1719(IV/GJ)(こたつ本体)ブラック/ブラウン、(こたつ布団)アイボリー/グレージュ
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCF-80603H(BK/BR)+KKF-1719BE 0548712005487120NCF-80603H(BK/BR)+KKF-1719BE(こたつ本体)ブラック/ブラウン、(こたつ布団)ギャベ柄(ベージュ)
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCF-80603H(BK/BR)+AKF-1719(SG/IV) 0548722605487226NCF-80603H(BK/BR)+AKF-1719(SG/IV)(こたつ本体)ブラック/ブラウン、(こたつ布団)シルバーグレー/アイボリー
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCF-80603H(BK/BR)+KKF-1719(NDGY) 0548739105487391NCF-80603H(BK/BR)+KKF-1719(NDGY)(こたつ本体)ブラック/ブラウン、(こたつ布団)ノルディックグレー
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCF-80603H(BK/BR)+KKF-1719GY 0548780205487802NCF-80603H(BK/BR)+KKF-1719GY(こたつ本体)ブラック/ブラウン、(こたつ布団)ギャベ柄(グレー)
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCF-80603H(WH/NA)+AKF-1719(GJ/BR) 0548798705487987NCF-80603H(WH/NA)+AKF-1719(GJ/BR)(こたつ本体)ホワイト/ナチュラル、(こたつ布団)グレージュ/ブラウン
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCF-80603H(WH/NA)+KKF-1719(NDGY) 0548802105488021NCF-80603H(WH/NA)+KKF-1719(NDGY)(こたつ本体)ホワイト/ナチュラル、(こたつ布団)ノルディックグレー
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCF-80603H(BK/BR)+AKF-1719(GJ/BR) 0548812705488127NCF-80603H(BK/BR)+AKF-1719(GJ/BR)(こたつ本体)ブラック/ブラウン、(こたつ布団)ブラウン/チャコールグレー
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCF-80603H(BK/BR)+KKF-1719(NDMO) 0548824905488249NCF-80603H(BK/BR)+KKF-1719(NDMO)(こたつ本体)ブラック/ブラウン、(こたつ布団)ノルディックモカ
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCF-80603H(WH/NA)+AKF-1719(LV/IV) 0548830105488301NCF-80603H(WH/NA)+AKF-1719(LV/IV)(こたつ本体)ホワイト/ナチュラル、(こたつ布団)ラベンダー/アイボリー
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCF-80603H(BK/BR)+AKF-1719(LV/IV) 0548838005488380NCF-80603H(BK/BR)+AKF-1719(LV/IV)(こたつ本体)ブラック/ブラウン、(こたつ布団)ラベンダー/アイボリー
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCF-80603H(BK/BR)+AKF-1719(BR/CG) 0548865105488651NCF-80603H(BK/BR)+AKF-1719(BR/CG)(こたつ本体)ブラック/ブラウン、(こたつ布団)グレージュ/ブラウン
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCF-80603H(WH/NA)+KKF-1719(NDMO) 0548890605488906NCF-80603H(WH/NA)+KKF-1719(NDMO)(こたつ本体)ホワイト/ナチュラル、(こたつ布団)ノルディックモカ
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCF-80603H(WH/NA)+AKF-1719(SG/IV) 0548909805489098NCF-80603H(WH/NA)+AKF-1719(SG/IV)(こたつ本体)ホワイト/ナチュラル、(こたつ布団)シルバーグレー/アイボリー
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCF-80603H(WH/NA)+AKF-1719(IV/GJ) 0548936905489369NCF-80603H(WH/NA)+AKF-1719(IV/GJ)(こたつ本体)ホワイト/ナチュラル、(こたつ布団)アイボリー/グレージュ
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCF-80603H(WH/NA)+KKF-1719BE 0548959705489597NCF-80603H(WH/NA)+KKF-1719BE(こたつ本体)ホワイト/ナチュラル、(こたつ布団)ギャベ柄(ベージュ)
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCF-80603H(WH/NA)+AKF-1719(BR/CG) 0548969205489692NCF-80603H(WH/NA)+AKF-1719(BR/CG)(こたつ本体)ホワイト/ナチュラル、(こたつ布団)ブラウン/チャコールグレー
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
NCF-80603H(WH/NA)+KKF-1719GY 0548976205489762NCF-80603H(WH/NA)+KKF-1719GY(こたつ本体)ホワイト/ナチュラル、(こたつ布団)ギャベ柄(グレー)
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする