- 用途
- こたつ、テーブルとして。冬の寒さ対策に。こたつテーブル ローテーブル コタツ 80×60cm 長方形 おしゃれ 一人用 ヒーター 折れ脚 折りたたみ
- 色
- (こたつ本体)ホワイト/ナチュラル、(こたつ布団)オリーブ/ブラウン
- 材質
- こたつ本体:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、こたつ布団:ポリエステル100%
- 質量(kg)
- 8.8
- 消費電力(W)
- 300
- 電源
- AC100V (50Hz/60Hz)
- 電源コード(m)
- 3
- ヒーター
- NCH-302
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 80×60×38-41
- 電源コード
- 中間入切スイッチ
- 寸法(縦×横)(cm)
- 190×170
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- (強)3.5円、(弱)1.5円