曜日別特売

こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工

こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 - YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 - YAMAZEN(山善)

継脚付きで高さ調節可能。家具調こたつテーブル。夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。
ヒーターのでっぱりをおさえた薄型設計。手元の入切スイッチで運転のON/OFFが可能。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇電源コード:中間入切スイッチ
◇電源コード長さ:3m
◇メーカー保証:1年
ヒーター型番(ウォルナットブラウン、ナチュラル):NCH-302
消費電力:300W
電気代目安(1時間あたり):(強)3.5円(112W)、(弱)1.5円(48W)
□ヒーター型番(ホワイトウォッシュ):MS-303H
□消費電力:300W
□電気代目安(1時間あたり):(強)5円(160W)、(弱)2.5円(80W)

用途
こたつ、テーブルとして。 コタツ 継脚 家具調 おしゃれ 一人用 高さ調節
質量(kg)
15.6
消費電力(W)
300
電源
100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)
3
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×80×36-41
電源コード
中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ
内容量
1台
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
ヒーター
1時間あたりの電気代目安(円)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GKR-803H(NB) 0548690105486901GKR-803H(NB)ナチュラルNCH-302(強)3.5円(112W)、(弱)1.5円(48W)
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
WG-805H(WW) 0548692805486928WG-805H(WW)ホワイトウォッシュMS-303H(強)5円(160W)、(弱)2.5円(80W)
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
GKR-803H(WBR) 0548838905488389GKR-803H(WBR)ウォルナットブラウンNCH-302(強)3.5円(112W)、(弱)1.5円(48W)
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする