曜日別特売
WG-805H(WW) こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05486928

WG-805H(WW) こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05486928
WG-805H(WW) こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05486928
WG-805H(WW) こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05486928
WG-805H(WW) こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05486928
WG-805H(WW) こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05486928
WG-805H(WW) こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05486928
WG-805H(WW) こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05486928
WG-805H(WW) こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05486928
WG-805H(WW) こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05486928
WG-805H(WW) こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05486928
WG-805H(WW) こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05486928
WG-805H(WW) こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05486928
WG-805H(WW) こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05486928
WG-805H(WW) こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05486928
WG-805H(WW) こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05486928
WG-805H(WW) こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工 YAMAZEN(山善) 05486928

こたつ本体 こたつテーブル 80×80cm 継脚あり 家具調 ラウンド加工

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ホワイトウォッシュ
内容量1台注文コード05486928品番WG-805H(WW)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

継脚付きで高さ調節可能。家具調こたつテーブル。夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。
ヒーターのでっぱりをおさえた薄型設計。手元の入切スイッチで運転のON/OFFが可能。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇電源コード:中間入切スイッチ
◇電源コード長さ:3m
◇メーカー保証:1年
ヒーター型番(ウォルナットブラウン、ナチュラル):NCH-302
消費電力:300W
電気代目安(1時間あたり):(強)3.5円(112W)、(弱)1.5円(48W)
□ヒーター型番(ホワイトウォッシュ):MS-303H
□消費電力:300W
□電気代目安(1時間あたり):(強)5円(160W)、(弱)2.5円(80W)

用途
こたつ、テーブルとして。 コタツ 継脚 家具調 おしゃれ 一人用 高さ調節
色
ホワイトウォッシュ
ヒーター
MS-303H
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)5円(160W)、(弱)2.5円(80W)
質量(kg)
15.6
消費電力(W)
300
電源
100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)
3
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×80×36-41
電源コード
中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする