曜日別特売
JPPK-F41(W) 電気毛布 日本製 ふわもこ YAMAZEN(山善) 05489841

JPPK-F41(W) 電気毛布 日本製 ふわもこ YAMAZEN(山善) 05489841
JPPK-F41(W) 電気毛布 日本製 ふわもこ YAMAZEN(山善) 05489841
JPPK-F41(W) 電気毛布 日本製 ふわもこ YAMAZEN(山善) 05489841
JPPK-F41(W) 電気毛布 日本製 ふわもこ YAMAZEN(山善) 05489841
JPPK-F41(W) 電気毛布 日本製 ふわもこ YAMAZEN(山善) 05489841
JPPK-F41(W) 電気毛布 日本製 ふわもこ YAMAZEN(山善) 05489841
JPPK-F41(W) 電気毛布 日本製 ふわもこ YAMAZEN(山善) 05489841
JPPK-F41(W) 電気毛布 日本製 ふわもこ YAMAZEN(山善) 05489841
JPPK-F41(W) 電気毛布 日本製 ふわもこ YAMAZEN(山善) 05489841
JPPK-F41(W) 電気毛布 日本製 ふわもこ YAMAZEN(山善) 05489841
JPPK-F41(W) 電気毛布 日本製 ふわもこ YAMAZEN(山善) 05489841
JPPK-F41(W) 電気毛布 日本製 ふわもこ YAMAZEN(山善) 05489841
JPPK-F41(W) 電気毛布 日本製 ふわもこ YAMAZEN(山善) 05489841
JPPK-F41(W) 電気毛布 日本製 ふわもこ YAMAZEN(山善) 05489841
JPPK-F41(W) 電気毛布 日本製 ふわもこ YAMAZEN(山善) 05489841
JPPK-F41(W) 電気毛布 日本製 ふわもこ YAMAZEN(山善) 05489841
JPPK-F41(W) 電気毛布 日本製 ふわもこ YAMAZEN(山善) 05489841
JPPK-F41(W) 電気毛布 日本製 ふわもこ YAMAZEN(山善) 05489841

電気毛布 日本製 ふわもこ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法(縦×横)(cm)188×130
タイプ掛け敷き毛布
色ホワイト
消費電力(W)50
内容量1枚注文コード05489841品番JPPK-F41(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

柔らかい触り心地の電気毛布。とろけるような柔らかい触り心地と立体感のある生地 ボリュームフェイクファー。
ダニ対策機能付き。本体丸洗い可能(コントローラーは洗えません)。
【仕様】
【敷き毛布】
◇サイズ:タテ140×ヨコ80cm
◇消費電力:32W
◇表面温度:(HI)約53℃、(MID)約33℃、(LOW)約23℃
◇消費電力量:(HI)約21Wh、(MID)約13Wh、(LOW)約4Wh
◇電気代目安(1時間あたり):(HI)約0.7円、(MID)約0.4円、(LOW)約0.1円
【掛け敷き毛布】
◇タテ188×ヨコ130cm
◇消費電力:50W
◇表面温度:(HI)約53℃、(MID)約33℃、(LOW)約23℃
◇消費電力量:(HI)約35Wh、(MID)約22Wh、(LOW)約13Wh
◇電気代目安(1時間あたり):(HI)約1.1円、(MID)約0.7円、(LOW)約0.4円

用途
毛布、ブランケットなど、冬の寒さ対策に。節電 電気敷き毛布 毛布 丸洗い 温度調節 ダニ退治 ダニ対策 おしゃれ かわいい ふんわり
色
ホワイト
タイプ
掛け敷き毛布
消費電力(W)
50
寸法(縦×横)(cm)
188×130
1時間あたりの電気代目安(円)
(HI)約1.1円、(MID)約0.7円、(LOW)約0.4円
電源
AC100V (50Hz/60Hz)
保証期間
1年
表面温度(℃)
(HI)約53、(MID)約33、(LOW)約23
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする