曜日別特売

スパイラルタップ M14×2.0 H4(+0.04)

スパイラルタップ M14×2.0 H4(+0.04) - イシハシ精工

タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。
ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。

用途
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
トラスコ品番
703-3447
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)
88
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M14
下穴径(Φmm)
12
ねじ長さ(mm)
30
精度
JIS2級+0.04相当
シャンク径(mm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
8
精度表記
H4
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05679270SPT-M14X2.0H4
¥6,900
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする