ワイン用電位差自動滴定装置

ワイン用電位差自動滴定装置 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ワイン用電位差自動滴定装置 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

・HI 901Wはワイン分析のために開発された自動滴定装置です。・亜硫酸、滴定酸度、ホルモール窒素、pH、揮発酸、還元糖の測定が可能なプロフェッショナル向け。・こだわりのワイン製造のお役に立てること間違いなしです!・All in Oneのワイン分析用自動滴定装置。亜硫酸(SO2)、滴定酸度(TA)、ホルモール窒素(YAN)、pH、揮発酸、還元糖の測定が可能。・ダイナミックドージングによる高速かつ高精度の終点検出。・ビュレットを追加し2つにすると分析をさらに効率化。・データ管理も便利。本体には100データの保存が可能でUSBでも簡単に取り込めます。

仕様
メソッド:ワイン分析用のメソッドは内蔵(内蔵したものも含め全100メソッドまで登録可能)
容量(mL)
ビュレット:5、10、25、50
検出方式
当量点または設定されたpH/mV値
精度
ビュレット容量の±0.1%
測定方法
酸塩基滴定(pHまたはmVモード)、酸化還元滴定、沈殿滴定、錯滴定、イオン選択性、非水、銀滴定
回転数
スターラー200~2000rpm(分解能:100)
ディスプレイ
5.7インチ、カラーグラフィックディスプレイ
使用環境温度(℃)
10~40(相対湿度95%以下)
記憶データ数
滴定…100、pH/mV…100
検知方式
ビュレット自動検知:本体に装着すると自動的にサイズを認識
分解能/充填精度
1/40000
最小表示(mL)
0.001
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05801596HI 901W-01
オープン
¥999,800
¥1,099,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする