ポータブル低濃度リン酸塩測定器

ポータブル低濃度リン酸塩測定器 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

・HI 97713はポータブルのデジタル吸光光度計で低濃度のリン酸塩を測定します。(0.00~2.50 mg/L)・測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。また本器では、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!・ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。・光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。・測定手順のナビゲーション機能。・本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)・50データの自動ロギング機能。・バッテリー残量(%)を常に画面表示。・時間設定が可能。(年月日と時間)・バックライト機能が付きより見やすく。

測定範囲(mg/L)
0.00~2.50
精度
±0.04 mg/L ±測定値の4%
測定方法
アスコルビン酸法
測定対象
PO43-
記憶データ数
自動で50データまで
液晶モニター
128×64ピクセル バックライト付
使用環境条件
0~50℃(相対湿度100%以下)
受光素子
シリコンフォトセル
光源(発光波長)
LED(610 nm)
分解能(mg/L)
0.01
防水
本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
バンドパスフィルタ
帯域幅;8 nm 波長精度;±1.0 nm
内容量
1台
注意
※・試薬は付属していません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05801560HI 97713C
¥113,000
¥97,980
¥107,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする