ワイン用亜硫酸測定器

ワイン用亜硫酸測定器 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

・ワインの亜硫酸測定に特化し抜群のコストパフォーマンス・横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計・測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属・高精度のピストン式ドージングシステム・ポンプ校正で精度の高さを維持。GLP機能により校正日の確認も行えます。・測定データのグラフ表示も可能・本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能・ORP(mV)の測定も可能・スターラーの回転速度を自動調整

セット内容
本体、ORP電極、テスト用試薬セット、電極内部液、ワイン用電極洗浄液2種、100mlビーカー2個、20mlビーカー2個、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、1mlピペット、試薬開封用はさみ、電源アダプター、日本語取扱説明書他
質量(kg)
1.9
測定範囲
【SO2】低濃度(LR):1.0~40.0ppm(0.1ppm) 高濃度(HR):30~400ppm(1ppm)、【ORP】±2000.0mV(検出単位:0.1mV)
電源
ACアダプター
精度
【SO2】低濃度(LR):±0.5ppmまたは測定値の3%のどちらか大きい方 高濃度(HR):±1ppmまたは測定値の3%のどちらか大きい方、【ORP】±1mV
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
235×150×200
測定方法
酸化還元滴定(リッパー法)
速度
撹拌スピード:700rpm
ポンプ
10mL /分
電極
HI 3148B/50(ガラスボディORP電極、0.5mケーブル)
データ転送
USBメモリーに転送可能
データ保持
400データまで(滴定200データ、ORP200データ)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05801621HI 84500-01
¥350,000
¥299,800
¥329,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする