Holts
アンチラストペイント スズキ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05818141
品番
MH16048
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ボディだけでなくバンパーやエアロパーツの塗装にも適しています。
防錆効果と耐候性、光沢が抜群です。
用途
車塗装面の補修用。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.12L
危険物の性状
非水溶性
注意
※変退色や塗装条件の違い等、正確に色が合わない場合があります。