Holts
カラータッチ ダイハツ
車塗装面の小キズや剥がれに塗ることでキズを目立たなくし、サビも防ぎます
用途
車塗装面の補修用。
深いキズにはキズを埋めるように何度か重ね塗りをしてください。
メーカー
ダイハツ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
注意
※変退色や塗装条件の違い等、正確に色が合わない場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05818342
MH36559
522-6950
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
12日以内出荷
返品不可
05818448
MH36558
521-8930
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
12日以内出荷
返品不可
05818771
MH36556
520-4841
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
12日以内出荷
返品不可
05819060
MH36557
521-8940
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
12日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください