Holts
カラータッチ ダイハツ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
522-6950
注文コード
05818342
品番
MH36559
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
車塗装面の小キズや剥がれに塗ることでキズを目立たなくし、サビも防ぎます
用途
車塗装面の補修用。
深いキズにはキズを埋めるように何度か重ね塗りをしてください。
トラスコ品番
522-6950
メーカー
ダイハツ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
注意
※変退色や塗装条件の違い等、正確に色が合わない場合があります。