Holts
タフウレタン
耐候性・耐ガソリン性・耐衝撃性に優れた2液性ウレタン塗料です。
速乾性で超耐久・強靭な塗膜を形成します。
オートバイのガソリンタンクやヘルメットなどの補修や塗り替えに最適です。
用途
耐久性を必要とする箇所の塗装に。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.16L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05818676
MH11623
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
05818710
MH11622
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください