曜日別特売

タフウレタン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05818710
品番
MH11622
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

耐候性・耐ガソリン性・耐衝撃性に優れた2液性ウレタン塗料です。
速乾性で超耐久・強靭な塗膜を形成します。
オートバイのガソリンタンクやヘルメットなどの補修や塗り替えに最適です。

用途
耐久性を必要とする箇所の塗装に。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.16L
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする