バイメタルジグソブレード(木工用)硬質木材仕上用
電動工具取付部を強化し、非常に折れにくくブレードの曲がりを軽減するため長持ちします。
最適な刃角と精密に研磨仕上された刃先により、焼けを防ぎ綺麗な切断面に仕上がります。
- 用途
- 木工作業。(硬質木材仕上用高速切断)
- 材質
- バイメタル
- 厚さ(mm)
- 1.5
- 全長(mm)
- 101.6
- 有効刃長(mm)
- 78.6
- 内容量
- 1パック(5枚)
注意
※作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。※電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください
バンドソー/鋸刃(のこ刃) の新着商品
カテゴリ




























