曜日別特売

トラックボールマウス 有線 USB 8ボタン 人差し指 大型ボール 直径52mm パームレスト搭載 チルト機能

トラックボールマウス 有線 USB 8ボタン 人差し指 大型ボール 直径52mm パームレスト搭載 チルト機能 - エレコムトラックボールマウス 有線 USB 8ボタン 人差し指 大型ボール 直径52mm パームレスト搭載 チルト機能 - エレコムトラックボールマウス 有線 USB 8ボタン 人差し指 大型ボール 直径52mm パームレスト搭載 チルト機能 - エレコムトラックボールマウス 有線 USB 8ボタン 人差し指 大型ボール 直径52mm パームレスト搭載 チルト機能 - エレコムトラックボールマウス 有線 USB 8ボタン 人差し指 大型ボール 直径52mm パームレスト搭載 チルト機能 - エレコムトラックボールマウス 有線 USB 8ボタン 人差し指 大型ボール 直径52mm パームレスト搭載 チルト機能 - エレコムトラックボールマウス 有線 USB 8ボタン 人差し指 大型ボール 直径52mm パームレスト搭載 チルト機能 - エレコムトラックボールマウス 有線 USB 8ボタン 人差し指 大型ボール 直径52mm パームレスト搭載 チルト機能 - エレコム

直径52mmの大型トラックボールが実現する想像を超えた操球感! 長時間のPC作業における手首への負担を軽減するパームレストを搭載した、人差し指・中指操作タイプのトラックボールマウス”HUGE”。

付属品
ユーザーズマニュアル×1
色
ブラック
サイズ
LL
質量(g)
約268※ケーブル含む
種類
【射出光線】不可視波長域
定格電圧(V)
5
ケーブル長(m)
約1.5
対応OS
Windows 11/10 Home/10/RT8.1/8.1/7/Vista/XP、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
USB(A)オス
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能
500/1000/1500カウント(切り替え可能)
対応
【VCCI ClassB】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
114.7×181.9×57.2
機能
【横スクロール機能】○
インターフェース
USB
保証期間
6カ月間
ボール径(Φmm)
約52
ボタン数
8個 ※ホイールボタン含む
電源供給方式
USBバスパワー
ホイール数
1個
読取方式
光学センサー方式
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73824345M-HT1URBK
¥14,494
¥6,898
¥7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする