曜日別特売

ハートの集中耳栓 ケース付 シリコンタイプ

ハートの集中耳栓 ケース付 シリコンタイプ - ソニックハートの集中耳栓 ケース付 シリコンタイプ - ソニックハートの集中耳栓 ケース付 シリコンタイプ - ソニックハートの集中耳栓 ケース付 シリコンタイプ - ソニック

無音と雑音の間、適度なノイズが「ちょうどいい」。耳栓で、集中力アップゾーンを手に入れよう!カフェや図書館など、周囲の雑音が気になるときや、勉強の集中スイッチを入れたいときにピッタリ暗記効率アップに。耳栓をつけた状態で音読すると、自分の声だけ頭の中に響くため、単語等の暗記にオススメ!持ち運びに便利なやわらかシリコンケース付(
替えのイヤーピースは入りません)

材質
シリコン
寸法(mm)
本体:約16×23×13、イヤーピースS:約直径10.8、イヤーピースM:約直径12、イヤーピースL:約直径13、ケース:約46×30×20
内容量
1セット
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06089689SP-2010-Pピンク
¥1,200
¥1,098
¥1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
06089707SP-2010-Bブルー
¥1,200
¥1,098
¥1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする