曜日別特売

ソフトプラグ耳栓 シリコンラバー製

ソフトプラグ耳栓 シリコンラバー製 - KGW

衛生的で皮膚に無害なシリコンゴム製です。
コード付タイプで取り扱いが簡単です。

用途
有害な騒音職場用に。
材質
耳栓本体:シリコンゴム
色
青
サイズ
フリー
コード
有(680mm)
NRR値
20dB
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
パッケージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0616470229-20-00B1パック709-1872ブリスターパック
オープン
¥839
¥923(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
0616500029-20-001組709-1873なし
オープン
¥279
¥307(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする