集中耳栓EX ケース付 シリコンタイプ
無音と雑音の間、適度な遮音がちょうどいい。三層遮音タイプの耳栓集中耳栓EXでもっと集中力高めて、めざせ!勉強効率アップ人が敏感に感じる高音域の遮音に効果的な設計周囲の雑音が気になるときや、勉強の集中スイッチを入れたいときにピッタリ
- 材質
- シリコン
- 寸法(mm)
- 耳栓本体:約32×27×16、ケース:約46×30×20
- 色
- ブラック
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
安全保護具 の新着商品
カテゴリ



























