曜日別特売
0753-12-180-SB 金切ばさみ NWS(エヌダブリューエス) 06136571

0753-12-180-SB 金切ばさみ NWS(エヌダブリューエス) 06136571
0753-12-180-SB 金切ばさみ NWS(エヌダブリューエス) 06136571

金切ばさみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1丁
質量(g)
145
注文コード
06136571
品番
0753-12-180-SB
参考基準価格(税別)¥3,260販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

ねじによりハンドルのガタを調整できます。貴金属の加工に適しています。

質量(g)
145
全長(mm)
180
材質(本体)
特殊工具鋼製
ハンドル
プラスチックコーティング
刃先(mm)
35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする