NWS(エヌダブリューエス)
金切ばさみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
200
250
200
300
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
06136029
品番
078-12-200-SB
参考基準価格(税別)
¥5,370
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ねじによりハンドルのガタを調整できます。連続使用に便利なオープニングスプリング付です。刃先は高周波焼入れされHRC56~59の硬度です。
全長(mm)
200
質量(g)
300
切断能力(mm)ステンレス板
鋼:0.8(800N/mm
2
)
切断能力(mm)鋼板
1(600N/mm
2
)
材質(本体)
特殊工具鋼製
硬度
刃先:55~59(HRC)
ハンドル
プラスチックコーティング