カラーソフトベルトスライド48
・クッションがベルトの締め付けをやわらげ、従来品にありがちだったナイロンベルトの角部のくい込みによる痛みを軽減します。
・クッション付きの為、体への着用感がソフトで、また作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。
・12色のカラーを揃えました。
- 用途
- 作業ベルト、カジュアルベルトに。
- 材質
- ベルト:ナイロン、スライドバックル:亜鉛メッキ仕上
- 長さ(mm)
- 1200
- 幅(mm)
- 48
- ウエスト(cm)
- 1050
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本
注意
※・このベルトは安全帯ではありません。※墜落防止の目的としての使用は絶対しないでください。
※・内側のクッション材に弾力性がなくなった時は使用しないでください。
※・ベルトの改造や部品の削除、塗装などの加工はしないでください。
※・ナイロン製ですので火気に近づけないでください。
全9種類を絞り込む
色
作業用ベルト の新着商品
カテゴリ








