曜日別特売

ポリプロピレン伸縮自在1ピンバックルベルト38

ポリプロピレン伸縮自在1ピンバックルベルト38 - コヅチ

スライド式で長さ調節可能な1ピンバックルベルトです。
対応ウエスト幅65~130cmです。

用途
作業ベルト用。
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
1300
幅(mm)
38
ウエスト(cm)
65~130
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※火気に近づけないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06148288PB-400N227-4496紺
¥2,320
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
06149758PB-400BU227-4504ブルー
¥2,320
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする