コヅチ
ポリプロピレンワンタッチバックルベルト38
装着簡単なワンタッチバックルの作業ベルトです。
用途
作業ベルト用。
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
1130
幅(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※このベルトは安全帯ではありません。
※墜落防止の目的としての使用は絶対しないでください。
※火気に近づけないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06148279
PBO-40N
227-2982
紺
¥
2,320
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06150772
PBO-40OD
227-2978
国防
¥
2,320
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください