ベルト胴当付48MM
スライドバックルベルト付の胴当てベルトです。
腰回りを引き締め腰痛防止に最適です。
安全帯・作業ベルトに併用ができます。
80mm幅のベルトまで使用可能です。
- 用途
- 電設・通信・建設・配管・仮枠・土木・大工・造園・その他一般作業用に保護ベルトとして。
- 付属品
- ナイロン作業ベルト付
- トラスコ品番
- 148-2986
- 材質
- ナイロン
- 幅(mm)
- 90
- 高さ(mm)
- 670
- 奥行(mm)
- 20
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※このベルトは安全帯ではありません。落下防止の目的としての使用は絶対にしないで下さい。※この胴当てベルトは作業中の腰への負担を軽減するものです。腰痛などの治療を目的とするベルトではありません。
※ナイロン製品ですので火気等に近づけないで下さい。
作業用ベルト の新着商品
カテゴリ








