曜日別特売

ポリプロピレンワンタッチバックルベルト48

ポリプロピレンワンタッチバックルベルト48 - コヅチ

装着簡単なワンタッチバックルの作業ベルトです。

用途
作業ベルト用。
トラスコ品番
407-0683
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
1300
幅(mm)
48
色
ホワイト
内容量
1本
注意
※このベルトは安全帯ではありません。
※墜落防止の目的としての使用は絶対しないでください。
※火気に近づけないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06150142PBO-50W
¥2,600
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする