転写 2Pバックルベルト

転写 2Pバックルベルト - コヅチ

ひときわ目立つ和柄の2ピンバックルベルトです。

用途
2ピンバックルベルト用。
材質
ポリエステル
長さ(mm)
1300
幅(mm)
48
内容量
1本
注意
※・このベルトは安全帯ではありません。
※墜落防止の目的としての使用はしないで下さい。
※・火気に近づけないで下さい。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06148839DB2-48WY405-3023吉原繋ぎ柄
¥4,650
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
06148891DB2-48AT405-1429タイガー柄
¥4,650
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
06149871DB2-48WS405-7684紗綾柄
¥4,650
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
06150160DB2-48WB405-7690バット柄
¥4,650
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
06150851DB2-48AC405-1495クロコダイル柄
¥4,650
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする