曜日別特売

ポロプロピレンローラーバックルベルト32

ポロプロピレンローラーバックルベルト32 - コヅチ

装着簡単なローラーバックルの作業ベルトです。

用途
日曜大工・園芸・アウトドア・ファッションベルト用。
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
1140
幅(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06148331PB-303227-4473イエロー
¥1,020
¥789
¥868(税込)
5日以内出荷
返品不可
06149381PB-304227-4499グレー
¥1,020
¥789
¥868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする