コヅチ
ポリプロピレンローラーバックルベルト32
装着簡単なローラーバックルの作業ベルトです。
用途
日曜大工・園芸・アウトドア・ファッションベルト用。
トラスコ品番
227-2988
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
1140
幅(mm)
32
色
紺
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06148787
PB-301
¥
1,020
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください