ヤマト産業
配管用調整器 50リッター計流量計付
50リッター計流量計付です。
用途
ガス配管の末端用。
接続
出口:Φ8ホース口、入口:3/4-16UNFナット
圧力計
二次圧力計のみ0.6MPa計付
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06173181
SSM-FS-50-AR
215-6160
アルゴン
¥
32,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
返品不可
06173260
SSM-FS50-CO2
215-6211
CO2
¥
32,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください