※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
配管用調整器 50リッター計流量計付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
流体
アルゴン
CO2
アルゴン
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06173181
品番
SSM-FS-50-AR
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
50リッター計流量計付です。
用途
ガス配管の末端用。
トラスコ品番
215-6160
流体
アルゴン
接続
出口:Φ8ホース口、入口:3/4-16UNFナット
圧力計
二次圧力計のみ0.6MPa計付