※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ヘックスロ-プ用ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
先端
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
先端
E7
注文コード
06782427
品番
3ATX-E07HP
参考基準価格(税別)
¥1,095
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
E形トルクスねじ用のソケットでインパクトレンチで使用できます。
用途
E型トルクスねじの締付け、緩め作業用。
トラスコ品番
864-2147
先端
E7
材質
構造用鋼
全長(mm)
30
差込角(mm)
9.5
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。