3ATX-E16HP ヘックスロ-プ用ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06785096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘックスロ-プ用ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は先端など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
先端
E16
注文コード
06785096
品番
3ATX-E16HP
参考基準価格(税別)¥1,345販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

E形トルクスねじ用のソケットでインパクトレンチで使用できます。

用途
E型トルクスねじの締付け、緩め作業用。
トラスコ品番
864-2153
先端
E16
材質
構造用鋼
全長(mm)
30
差込角(mm)
9.5
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする