TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ)3TXT LHP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び
T25
注文コード
06782987
品番
3TX-T25HLHP
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
いじり防止タイプのトルクスねじの締付け・緩め作業用です。
用途
T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。
トラスコ品番
864-2296
呼び
T25
材質
構造用鋼
全長(mm)
125
差込角(mm)
9.5
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。いじり防止タイプのねじは、設計上や管理上いじってはいけない箇所に使用されています。アフターサ-ビス以外の用途には使用しないでください。