ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ)3TXT LHP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は呼びなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び
T20
注文コード
06781472
品番
3TX-T20HLHP
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

いじり防止タイプのトルクスねじの締付け・緩め作業用です。

用途
T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。
トラスコ品番
864-2294
呼び
T20
材質
構造用鋼
全長(mm)
125
差込角(mm)
9.5
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。いじり防止タイプのねじは、設計上や管理上いじってはいけない箇所に使用されています。アフターサ-ビス以外の用途には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする