コイズミ(小泉成器)
山形電気あんか
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06831750
品番
KYA06261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
おやすみ時の足先あったか 山形電気あんか
消費電力:60W
温度調節付(強・中・弱)
幅(mm)
240
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
90
奥行(mm)
210
コード長さ(m)
約2.9
消費電力
60W
温度調節
○