BNCコネクター圧着工具
片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。
ラチェット機構で確実に圧着。
- 用途
- 適合端子:外径サイズ
中心コンタクト:1.75mm、圧着スリーブ(フェルール):6.8/9.0mm
推奨コネクター:カナレタイプコネクター,LBNC-3C-3G,LBNC-3F-3G,LBNC-5C-3G,LBNC-5F-3G
●適合ケーブル
3C-2V, 5C-2V, 3C-FV, 5C-FV, 5C-FB, S-5C-FB
- トラスコ品番
- 366-5321
- 全長(mm)
- 215
- 質量(g)
- 550
- 対応コネクタ
- カナレタイプコネクター・LBNC-3C-3G・LBNC-3F-3G・LBNC-5C-3G・LBNC-5F-3G
- 内容量
- 1個
商品豆知識
電設工事関連 の新着商品
カテゴリ
























