曜日別特売
WGNBZ-1 軽ワゴン用折りたたみ保冷BOX-Z 容量800L ホワイトバリーン 07100252

WGNBZ-1 軽ワゴン用折りたたみ保冷BOX-Z 容量800L ホワイトバリーン 07100252
WGNBZ-1 軽ワゴン用折りたたみ保冷BOX-Z 容量800L ホワイトバリーン 07100252
WGNBZ-1 軽ワゴン用折りたたみ保冷BOX-Z 容量800L ホワイトバリーン 07100252

軽ワゴン用折りたたみ保冷BOX-Z 容量800L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07100252
品番
WGNBZ-1
参考基準価格(税別)¥155,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

軽ワゴン車の荷室にすっぽり入る大きさの折りたたみ保冷容器です。800Lの大容量。
保冷材(別売)と併用することで、簡易的な冷蔵庫/冷凍庫として使用することができます(200×320×40mmの着脱式保冷材用ポケット10枚付属/市販の保冷材がご利用いただけます)。
30mm厚のXPS断熱材を使用しており、軽さと断熱性能を両立しています。
超大型ですが約14kgと軽量で、折りたたみ可能です。
引きずり等に強い底面補強加工。
安心・高品質の日本製。

用途
冷蔵・冷凍品を輸送する車載用の保冷庫や、食品やケーキなどの一時保管用の保冷庫として。
注意
※80℃以上の環境下では製品が変形する恐れがあります。
※有機溶剤系洗剤は避けてください、また、縫製品ですので丸洗いはできません。
※縫製部や断熱材の隙間から水が漏れる恐れがありますので、水や氷を直接入れないで下さい。
※ワゴン荷室のサイズをよくご確認の上ご注文ください。
※保冷材は別売です。市販の保冷材がご利用いただけます。
※簡易梱包での出荷となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする