曜日別特売
HTCB60-1 配達用大型 保温・保冷ボックス 60L ホワイトバリーン 07100261

HTCB60-1 配達用大型 保温・保冷ボックス 60L ホワイトバリーン 07100261
HTCB60-1 配達用大型 保温・保冷ボックス 60L ホワイトバリーン 07100261
HTCB60-1 配達用大型 保温・保冷ボックス 60L ホワイトバリーン 07100261
HTCB60-1 配達用大型 保温・保冷ボックス 60L ホワイトバリーン 07100261

配達用大型 保温・保冷ボックス 60L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07100261
品番
HTCB60-1
参考基準価格(税別)¥43,400販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

30mm厚のXPSを使用した、高機能な保冷・保温容器です。
段階的な開閉が可能で、中の空気を逃がしづらい構造。
外装生地には耐久性・意匠性に優れたアルミ蒸着シートを採用。
ターポリン製内袋は着脱式で衛生的。
引きずり等に強い底面補強加工。
安心・高品質の日本製。

用途
肉、魚、野菜、飲料等、生鮮食品の冷蔵輸送や冷凍輸送に。デリバリー時の保冷・保温に。
注意
※80℃以上の環境下では製品が変形する恐れがあります。
※有機溶剤系洗剤は避けてください、また、縫製品ですので丸洗いはできません。
※縫製部や断熱材の隙間から水が漏れる恐れがありますので、水や氷を直接入れないで下さい。
※簡易梱包での出荷となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする