シャーシーグリース 20本入

シャーシーグリース 20本入 - クリンビューシャーシーグリース 20本入 - クリンビューシャーシーグリース 20本入 - クリンビューシャーシーグリース 20本入 - クリンビューシャーシーグリース 20本入 - クリンビュー

各種車両の足回り等に使用されている汎用のシャーシーグリースです。
カルシウム石鹸を増ちょう剤として使用したグリースで耐水性に優れています。
精製度の高い高級オイルをベースオイルとして使用しています。
自動車足回りや工具・農具等の摺動部に使用できる汎用グリースです。
厳選されたバージンオイルを国内工場にて充填・加工をおこなっています。

用途
建設機械、農業機械、自動車等の足回り等の潤滑・防錆。
仕様
消防法上の非危険物
材質
カルシウムせっけん基,キャップ,ボトル;プラ
使用温度(℃)
-10~60
内容量(g)
400
ちょう度
2号
分類
指定可燃物可燃性固体類
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(20本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07601987400g #24721
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする