- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- ジャッキ・馬台
- うまのおすすめ人気ランキング
うまのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新16,903件の「うま」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「馬台」、「ジャッキスタンド」、「工事用 ウマ」などの商品も取り扱っております。
ジャッキアップの必需品。
2重ロックピン付。
高さ9段階調整可能。
約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に
能力(t)
3(1セット)
質量(kg)
6.4(1セット)
公差
(高さ)±3%
最高位(mm)
413(床面~受け皿の凹み)
最低位(mm)
280(床面~受け皿凹み)
取扱説明書
(1.3MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
201×182×293~433(受け皿最高位)
1セット(2台)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
持ち運びが楽で、仮設の作業台を簡単に作ることが出来ます。折りたたみ式で、収納時に場所を取りません。
用途日曜大工や軽作業。
材質(本体)
鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約635×435×730
1セット(2台)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用
適合
(車輌)2t以下
質量(kg)
約1.6(1台)
能力(t)
2(2台使用時)
最高位(mm)
348
最低位(mm)
292
寸法(mm)
277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40)
高さ(mm)
1段時299・2段時332・3段時365
たたんで収納できる2種類の作業台。持ち運んで様々な場所や用途に大活躍します。軽量なのにしっかり安定した作業が可能な力持ち作業台です。別売のツーバイフォー材を使用する事で、安定した作業台として使えます。ケーブルフック付
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
690(折畳:690)
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
800(折畳:810)
奥行(mm)
370(折畳:50)
耐荷重(kg)
455(2脚使用時)
型番
BDST60960-JP
アズワン品番
65-3893-08
1セット(2台)
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。
高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)
100
タイプ
折りたたみ標準タイプ
取扱説明書
(12.0MB)
収納寸法・高さ(mm)
140
天板寸法・幅(mm)
300
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)
2500(1セット)
適合
タイヤ幅:270mm以内
材質
ガラス繊維+PP
長さ(mm)
(スロープ)600
質量(kg)
10.2(2台)・5.1(1台)
外形寸法(mm)
915×300×210
リフト量(mm)
170
傾斜角度(°)
0~4(逓増)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(5.4MB)
1セット(2本)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
折りたたみ式でコンパクト収納!! ラバーパッド付き!!
能力(t)
(最大)3.0
仕様
5段調整
質量(kg)
2.2
最高位(mm)
410
最低位(mm)
260
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最小)102×102×290。 (最大)220×220×260
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
最大荷重(t)
2
材質
本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
質量(kg)
10.2
使用温度範囲(℃)
-30~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
520×205×140
最高位(mm)
375
最低位(mm)
135
使用作動油
ISO VG10 110mL
取扱説明書
(2.5MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
サドルの高さを160mmから240mmまで3段階に調整することができます。
2脚入
別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、
パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
用途ジャッキスタンド 2t用、ローダウン車に対応
質量(kg)
1.3(一脚)
色
オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×206×168
最高位(mm)
240
最低位(mm)
160
保証期間
1年
最大荷重(t)
2(2脚使用時)
サドルの高さ(mm)
160~240
1セット(2脚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
SUS304
耐荷重(kg)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)
3
材質
本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
幅(mm)
240
全長(mm)
580
質量(kg)
16.4
高さ(mm)
145
使用温度範囲(℃)
-20~45
最高位(mm)
380
最低位(mm)
142
ハンドル長さ(mm)
525
使用作動油
ISO VG15
サイズ(Φmm)
50
オイル量(mL)
約130
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.8MB)
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。
用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。
材質
スチール(本体パイプ)
幅(mm)
(本体)730・(クッション部)550
質量(kg)
5.15
耐荷重(kg)
35(均等荷重)
パイプ径(Φmm)
25
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)
約860×80×1010
作業高さ(mm)
730以上
作業幅(mm)
680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい
取扱説明書
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
2台並べて上にベニヤ板等を置きますと、簡易作業台になりますので現場でのクロス裁断や、手作業での糊付けの際に効果的です。
アルミ製で軽く、折り畳みもできますので持ち運びが容易です。
質量(kg)
約1.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
770×540×750
1組
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
作業台、バイス、ツールラックが一体で使いやすさ抜群!。平板、角材、丸棒など色々固定できます。工具を収納できる便利なツールラック付!。収納時にスペースを取らない折りたたみ式!。スキー板や、スノーボードのロウ塗り作業にも最適です。
材質
(テーブル)MDF材
全長(mm)
760
質量(g)
5300
板厚(mm)
約18
使用時寸法(mm)
幅605×奥行き635×高さ760
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
(テーブル)605×120×18
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
605×150×950
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)
1500(1セット)
材質
PP
質量(kg)
3.1(1セット)
高さ(mm)
(車両乗り上げ部)68
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×201×80
適合タイヤ幅(mm)
190以内
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.8MB)
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ジャッキポイントを保護するアタッチメントです。サイドからのジャッキアップに適しています。
用途サイドからのジャッキアップに
適合
注文コード:70335274、75090444
材質
PU(ポリウレタン樹脂)、炭素鋼
質量(g)
300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
51×39
溝幅(mm)
8(最狭部)
溝深さ(mm)
14
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。
軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。
最大荷重(t)
1
付属品
ハンドル
材質
鉄
質量(kg)
2.5
ストローク
269
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
430×46.5×92(最低位)
最高位(mm)
361
最低位(mm)
92
ねじ規格
TR12.5X2.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(4.0MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
組立簡単なサイクルスタンド。箱から出して、インパクトドライバーでネジを締めるだけ。
天然素材のおしゃれな外観で、店舗前にもピッタリです。防カビ・防腐処理済。
仕様
駐輪台数:4~5台
材質
本体:2×4材、金具:鉄
質量(kg)
約10
全長×全幅W×全高(mm)
約1830×510×1070
取扱説明書
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
折り畳み式でコンパクト自動車修理・タイヤ交換等で活躍
耐荷重(t)
2
質量(kg)
1.6(1本)×2
高さ(mm)
(1段目)269、(2段目)314、(3段目)363
最高位(mm)
363
最低位(mm)
269
1組(2本)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷