- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- はんだ 棒のおすすめ人気ランキング
はんだ 棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新200件の「はんだ 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リフロー炉」、「板金 ハンダ」、「高温ハンダ」などの商品も取り扱っております。
ハンダ槽用の棒状タイプ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。
質量(g)
200
融点(℃)
183
金属の接合が手軽にできるロウ材です。有害な鉛を含んでいません。作業温度が低く、初心者向けのハンダです。フラックス(5g)付きです。
用途異種金属のロウ付け用。鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。
線径(mm)
1.6
使用温度(℃)
220
長さ(mm)
300
タイプ
鉛フリーはんだ
質量(g/パック)
36
トラスコ品番
376-9232
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
鉛入りはんだ。ヤニ無し。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
13×250×3
仕様
ヤニなし
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ
合金組成(Wt%)
Sn-3.0Ag-0.5Cu
タイプ
はんだ槽用/酸化抑制剤入
使用方法
初回投入用
1箱(10kg)
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
鉛入りはんだ。ヤニ無し。
幅(mm)
13
長さ(mm)
250
厚さ(mm)
3
仕様
ヤニなし
用途はんだ槽用
仕様
ハロゲン元素含有の有無:無
トラスコ品番
213-7165
質量(kg)
1
線径(Φmm)
3
融点(℃)
217~220
1セット(1kg)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に
タイプ
RMA
含有量(%)
(フラックス)3
合金組成(Wt%)
Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
M705E 使用のはんだ槽にて、銅濃度の上昇、酸化物の増加が認められた際に使用する補充用のはんだ
合金組成(Wt%)
Sn-3.0Ag
タイプ
はんだ槽用
使用方法
追加投入用
リンの含有量
80±20ppm
1箱(10kg)
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ。リンの添加により、 はんだ槽での使用時に 酸化物の発生が少ないタイプです。
合金組成(Wt%)
Sn-3.0Ag-0.5Cu
タイプ
はんだ槽用/酸化抑制剤入
使用方法
初回投入用
リンの含有量
30±20ppm
1箱(10kg)
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
タイプ
フラックス入り
外観
金属線
保管環境
冷暗所に保管
Pbフリー棒はんだ
卓上ディップ装置、フローはんだ付け装置用。
用途車載、産業機器、民生部品など様々な分野で導入実績あり
融点(℃)
217~219
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態での作業が可能です。
ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。
ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。
カス取りスキージ付
用途リード線の予備はんだ。
温度(℃)
(ツボ)270~530
溶解はんだ量(g)
約300
消費電力(W)
130
定格電圧
100V AC 50/60Hz
制御方式
時間比例制御方式
ヒーター
ニクロムヒーター
溶解所要時間
約10分(ボリュームMax.設定時)
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)
1
成分
銀35%・カドミウム0%
トラスコ品番
376-9160
長さ(mm)
300
質量(g)
23
使用温度(℃)
745
寸法(Φ×mm)
1.0×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質安全性参考資料
1パック(5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ステンレス用フラックスBS-45とステンレス用はんだSD-69のセットです。ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分
塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%
セット内容
ステンレス用フラックス(BS-45)、ステンレス用はんだ(SD-69)
容量(mL)
25
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
作業温度が低く、初心者向き。フラックス5g付
線径(mm)
2
長さ(mm)
300
トラスコ品番
376-9208
使用温度(℃)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。
長さ(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
小さな基板のはんだ付け、基板の修正に最適。
ネジを緩めるだけの槽交換が簡単にできる。はんだの種類によって槽を替えたり、本体ひとつで大きさの違う槽(50角と75角)を使い分けたりと、一台で多様にお使いいただけます。
立ち上がり特性の向上で立ち上がり時間が早くなりました。
槽寸法(mm)
50×42×50
制御温度(℃)
200~450(槽50角使用時)
トラスコ品番
835-6872
セット内容
FX-300小型アナログはんだ槽(槽50角)、除去プレート、六角レンチ
質量(kg)
本体/1.7(除はんだ・コード)・はんだ/0.85
消費電力(W)
195
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
143×100×220
電源(AC100V)
50/60Hz
1セット
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。
便利なハケ・キャップ付。
H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様
ヤニなし
トラスコ品番
113-1476
化学組成
Sn60%-Pb40%
融点(℃)
183~190
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
13×250×3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷