アクアタイトペーストのおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
105件の「アクアタイトペースト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蒸気用シール剤」、「ダイフロン グリース」、「赤ボンド」などの商品も取り扱っております。
特殊な油溶性バインダーにマイカ微粉末を配合した水系流体に適したガスケットペースト。
用途水、水蒸気、熱水、海水、酸、アルカリ、塩類溶液などの水系流体 使用温度範囲(℃) -200~200 色相 クリーム色 標準塗布量(g/m2) 約200(12.5/缶)
1缶(2.5kg)
8,798 税込9,678
当日出荷

用途接合部のガスケット用シール補助剤です。シール性、離型性の向上に効果があります。 質量(kg) 2.5
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2.5kgポリエチレン缶入 耐油、耐溶剤性に富む水溶性バインダーにマイカ微粉末を配合した油系流体に適しています。
クリーム 使用温度範囲(℃) -200~900 内容量(kg) 2.5 適合流体 石油系油、油ガス、溶剤、溶剤蒸気、動植物油、炭化水素系流体、排気ガスなど 標準塗布量(g/m2) 300(8.3/缶)
1個
8,710 税込9,581
当日出荷

不乾性油質の接合剤に無機充てん材と少量の溶剤を配合した薄茶色のペーストです。
用途水、空気、ガソリン、灯油、潤滑油、天然ガス、LPG、冷媒、硫化水素、炭化水素などを取り扱う接合部のガスケット用シール補助剤です。シール性、離型性向上に効果があります。 仕様 金属缶入り(ハケつき) 最高使用温度(℃) 300
1缶(730g)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 伸び(%) 320(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A) 45(硬化後) 種類 無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃) -60~200(250) 液色 灰色ペースト状 主成分 シリコーン 比重 1.55(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 20(200) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2]) 0.8(8)(硬化後) 反応形態 脱オキシム 表面乾燥時間(min) 60 スランプ流動性 流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) クリアランス0.1mm:0.07(0.7)。クリアランス0.2mm:0.05(0.5)。クリアランス0.5mm:0.01(0.1) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(250g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種フランジ、ねじ配管などをシールする液状材料です。 固形シート状ガスケットとの併用ができます。 無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤 トラスコ品番 356-9748 種類 無溶剤タイプ 使用温度範囲(℃) -40~130 液色 灰色ペースト状 主成分 変性エステル樹脂 比重 1.45(25℃) 耐薬品性 耐水性%(95℃):-5.5。耐ガソリン性%(50℃):-4.4。耐油性%(100℃):+1.7 不揮発分 100% 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 300(3000) 取り外し性 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:9.0(90)。80℃:7.0(70)。150℃:6.5(65) 耐冷熱性(MPa[kgf/cm2]) 7.0(70) 乾燥後の状態 不乾性 ゴム弾性の有無 なし 肉盛性 普通 粘着性 有り 危険物の類別 非危険物
1本(200g)
2,898 税込3,188
当日出荷

ふっ素樹脂のコロイド状粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペースト 耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にも使用できる万能なガスケットペースト
用途各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール 材質 ふっ素樹脂、水 使用温度範囲(℃) ~260 適合流体 各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール 色相 クリーム色 特性 耐薬品性/耐酸性/耐腐食性/耐油/耐水 標準塗布量(g/m2) 約50(2m2/チューブ)
1個(65cc)
6,298 税込6,928
当日出荷

ふっ素樹脂粉末を界面活性剤を用いて水分散させたものです。
用途強酸、強アルカリ、ハロゲンなどの強腐食性流体や、酸素ガスなどを取り扱う接合部のガスケット用シール補助剤です。シール性の向上に効果があります。 仕様 金属チューブ入り 質量(g) 100 最高使用温度(℃) 300(100℃酸素ガス)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

粘度が低く、流動性があり作業性に優れています。 固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 使用温度範囲(℃) -60~200(250) 液色 白色ペースト状 比重 1.01(25℃) 伸び(%) 230(硬化後) 硬度(JIS A) 20(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 70(700) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2]) 1.0(10)(硬化後) 反応形態 脱オキシム 表面乾燥時間(min) 90 スランプ流動性 流動性 取り外し性 主成分 シリコーン 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) クリアランス0.1mm:0.07(0.7)。クリアランス0.2mm:0.04(0.4)。クリアランス0.5mm:0.01(0.1) 種類 無溶剤タイプ(シリコーン系) 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 1.0(10)(硬化後) トラスコ品番 126-3544 危険等級 アズワン品番 1-6422-02 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.1L 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)
1,998 税込2,198
当日出荷

1211の高粘度タイプ。非流動性のため肉盛性に優れています。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 エスコ品番 EA930TA-2 トラスコ品番 126-3552 種類 無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃) -60~200(250) 液色 白色ペースト状 主成分 シリコーン 比重 1.05(25℃) 伸び(%) 300(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 2.0(20)(硬化後) 硬度(JIS A) 30(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 100(1000) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2]) 1.0(10)(硬化後) 反応形態 脱オキシム 表面乾燥時間(min) 20 スランプ流動性 流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) クリアランス0.1mm:0.28(2.8)。クリアランス0.2mm:0.15(1.5)。クリアランス0.5mm:0.06(0.6) アズワン品番 1-6422-03 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.1kg
1本(100g)
1,998 税込2,198
当日出荷

加熱されると反応硬化し、強靭な三次元構造の被膜を構成する蒸気用液体ガスケットです。 耐蒸気性・耐熱性に優れ、また耐重油性、耐灯油性にも優れています。各種ボイラー等の蒸気配管やボイラー付属諸設備の接合部シールに
用途蒸気配管用 容器仕様 比重 1.4(25℃) トラスコ品番 122-6738 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500g 危険物の性状 非水溶性
1缶(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

PTFEのコロイド状微粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペーストです。耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にも使用できる万能なガスケットペーストです。
用途ガスケットのシール性能の補助に。 トラスコ品番 283-0345
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。 トラスコ品番 394-6771 使用温度範囲(℃) -40~150 比重 1.26 耐圧性(MPa) (室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5 引張強度(MPa) 0.17 外観 灰色 硬度(JIS A) 23 粘度(Pa・s) 9.5 危険等級 労働安全衛生法の表示 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 タックフリータイム(分) 12 伸長率(%) 1720 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.2L PRTR法 第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン) 危険物の性状 非水溶性
1本(200g)
2,098 税込2,308
当日出荷

リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。 ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。 減速機の組立時に歯面、軸受に。 極圧下のかん合部に。 クレーンの摺動部に。 Oリングの摩耗の防止に。 ネジやボルトの焼付・がじり防止に。 送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。 使用温度範囲(℃) 350以下 ちょう度(25℃、60W/min) 310 滴点(℃) ~180 基油 鉱油 固体潤滑剤他 鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-。ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.9MB)
1缶(500g)
3,398 税込3,738
当日出荷

耐海水性に優れています。 無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤 使用温度範囲(℃) -40~80 液色 赤褐色ペースト状 比重 1.42(25℃) 取り外し性 種類 無溶剤タイプ 主成分 脂肪酸変性フェノール樹脂 耐薬品性 耐水性%(95℃):-4.2。耐ガソリン性%(50℃):-36.4。耐油性%(100℃):-3.5 不揮発分 99% 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 1000(10000) 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:7.0(70)。80℃:3.5(35)。150℃:0.5(5) 耐冷熱性(MPa[kgf/cm2]) 3.5(35) 乾燥後の状態 不乾性 ゴム弾性の有無 なし 肉盛性 粘着性 少々有り 危険物の類別 非危険物
1本(200g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃) -54~371 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(85g)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤 トラスコ品番 374-8669 種類 無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃) -60~200(250) 液色 黒色ペースト状 主成分 シリコーン 比重 1.01(25℃) 伸び(%) 425(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A) 30(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 100(1000) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2]) 0.9(9)(硬化後) 反応形態 脱アセトン 表面乾燥時間(min) 7 スランプ流動性 非流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) クリアランス0.1mm:0.33(3.31)。クリアランス0.2mm:0.18(1.8)。クリアランス0.5mm:0.07(0.7) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.1kg
1本(100g)
3,298 税込3,628
当日出荷

短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。 肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。 又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。 灰色 耐熱温度(℃) 約150 JIS規格 K6820液状ガスケット2種規格 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)ほか
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルパン、ウォータポンプ等のシールに適します。耐薬品性に優れています。 脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
用途オイルパン、ウォータポンプ等のシール エンジン周りのガスケットシールフランジシール、もれに。 使用温度範囲(℃) -55~230 粘度(mPa・s[cP]) ペースト(チキソ) 液色 主成分 シリコーン樹脂 硬度(ショア A) 23~38 剪断強度(N/mm2) 1.3~2.1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

初めて刷毛塗りを可能にした、嫌気性シール剤です。即シール性に優れ、水質基準にも合格しています。高性能多目的嫌気性配管用シール剤です。
用途スプリンクラー配管、屋内外消火栓配管、大口径、油圧、高圧配管や給水、給湯、冷温水、熱水、油、ガス、不凍液等のあらゆるガス、流体の金属配管に。 灰色 トラスコ品番 122-6975 容器仕様 ハケ付 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 250g 危険物の性状 非水溶性
1本(250g)
5,398 税込5,938
当日出荷