アライメントゲージのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
106件の「アライメントゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トー 調整 工具」、「4輪アライメント」、「キャンバー ゲージ」などの商品も取り扱っております。
前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。 ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。
用途直進安定性能、トー角のチェック用 トラスコ品番 853-6069 質量(kg) 2.1 測定範囲(mm) 100~1800 適合車種 軽~小型車
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

車のフロントホイールにセットすることで、キャンバー、キャスター、キングピンの各角度が判定できます。 測定の際には別売のターニングラジアスゲージを併用してください。※一部のスチールホイール、アルミホイールに使用できないものがあります。その際は別売りのCCK-INコンペンセンターをご利用ください。
用途直進安定性能、旋回性能(ホイールアライメント)のチェック用。 仕様 マグネット固定式 トラスコ品番 853-5961 材質 アルミダイキャスト 質量(kg) 2 測定範囲(mm) キャンバー角:±5°、キャスター角:+11°~-3°、キングピン角:左右各0~14° 本体寸法(mm) 210×95×95
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

サイドスリップボードセット ATG92 に付属のステップボードです。
付属品 本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2、六角穴付ボルト(M5×10mm)×2 適合 軽自動車から2tクラス貨物車。タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車 トラスコ品番 113-0594 質量(kg) 10
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

用途フロントキャンバー調整用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲージをホイール側面に取り付け、本体上面についている気泡の位置を読み取ることが出来ます。
材質 本体(鉄、磁石)、液体(エーテル、エタノール) 全長(mm) 191 測定範囲 CAMBER+(0°~+6°)、CASTER('-4°~+12°)、CAMBER-(0°~+6°) 最小寸法(mm) 78(最小測定値) 測定精度(°) 0.5 取扱説明書 (7.8MB)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲 ライン 5m/ポイント 20m 指示精度 ±0.5mm/m トラスコ品番 494-3155 セット内容 ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g) 100(乾電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×154×24 連続使用時間(時間) 約15 レーザー 635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

ホイールを指定した舵取り角度にセットすることができます。 「キャンバーキャスターキングピンゲージ」と併用してください。
用途直進安定性能、操舵角度(ホイールアライメント)のチェック用 仕様 【輪重】750kg トラスコ品番 853-5962 セット内容 2台1セット 質量(kg) 36 目盛 45° 本体寸法(mm) 440×450×45 適合車種 普通車用
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

使いやすい、かんたん!認証に必要 スライドゲージ付き!水平調整可能!
使用範囲(mm) 1050~1800 適合車種 軽自動車~普通車用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。 ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。
用途直進安定性能、トー角のチェック用 トラスコ品番 853-6070 質量(kg) 2.7 測定範囲(mm) 100~2500 適合車種 軽~大型車
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示する簡易テスターです。両ボードにメーターが付いているので、左右同時に確認できます。適用車種はタイヤ幅280mm以下の軽自動車から2tクラス貨物車までです。設置工事不要の簡易タイプ。小型・軽量で移動も可能です。左右独立しているため、様々な車幅にも対応するセパレートタイプです。本体高さが低く(28mm)スロープ付きで乗り入れがスムーズです。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は指で針を戻すだけです。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応します。メーターが片側だけで、片方ずつ確認するサイドスリップボードセットATG92の設定もあります。
タイプ 左右セパレート 表示方式 アナログ、置針式(1針) 表示範囲 IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
1セット
93,980 税込103,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で、滑らず確実にナットの締め緩めが可能。力を加えても手が痛くなりにくい幅広グリップ。全長は地上でハンドルを切った状態でまわりに干渉しない最適な長さ。タイヤをはずさなくても作業可能。サイズメモリが表示されているため、あらかじめ使用するナットに合ったサイズに設定することができます。
用途自動車用(軽~普通車)タイロッドエンドのロックナット締緩作業に。車検やタイヤ交換時のサイドスリップ調整作業に。ラックブーツの交換作業に。 適合 六角二面幅17~24mmのタイロッドエンドのロックナット(国産軽~普通車のほとんどの車種をカバーします。) トラスコ品番 373-0514 質量(g) 500 寸法L(mm) 220 寸法D(mm) 66 寸法l(mm) 95 寸法T1(mm) 15 寸法T2(mm) 10 寸法T3(mm) 17
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

使いやすい、かんたん!認証に必要 スライドゲージ付き!水平調整可能!
使用範囲(mm) 1800~2500 適合車種 普通車~トラック用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。 材質 樹脂 質量(g) 190 使用温度範囲(℃) -10~50℃ 電源 アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 228×52×28 最小単位 (デジタル表示)0.05 オートパワーオフ 5分 気泡管 水平・垂直 気泡管感度 (mm/m):0.30=0.0172° 気泡管精度 (mm/m):±2= ±0.1146° 測定精度(°) ±0.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.8MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様 マグネット付 材質 アルミ 測定範囲 0~90° 質量(g) 77 使用温度範囲(℃) -10~50 電源 アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 精度 ±0.2° 最小読取値(°) 0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 59×59×27 オートパワーオフ 5分 関連資料 よくある商品Q&A 取扱説明書 (9.4MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

ハンドルの切れ角度の測定用
適合 セット重量:34kg、耐荷重:1枚あたり2トンまで 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 400×400×45 目盛 45° RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2台)
53,980 税込59,378
翌々日出荷

本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg) 2500(1セット) 適合 タイヤ幅:270mm以内 材質 ガラス繊維+PP 長さ(mm) (スロープ)600 質量(kg) 10.2(2台)・5.1(1台) 外形寸法(mm) 915×300×210 リフト量(mm) 170 傾斜角度(°) 0~4(逓増) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (5.4MB)
1セット(2本)
8,298 税込9,128
当日出荷

最も、利用度の高い実用フックです。
寸法(mm) (仕舞)995 質量(kg) 1.3 針長(mm) (測定)Φ8×195、Φ8×225 計測範囲 60mm~1,700mm(2点間寸法読み取り方式) 危険物の類別 非危険物
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷

ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27
種別 スチール・ビーム・トランメル 質量(kg) 1.5 針長(mm) 80
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

ゲージ本体はかるくて丈夫なアルミ材を使用。ゲージ裏側の読み取り点を使用することで、ホイールベースの計測を1人で行えます。
用途エンジンルーム・ドア・ホイールベース等の計測器 セット内容 スライドブロック(小)×1、スライドブロック(大)×1、100mmバー×2、50mmバー×2、先端ピン(小)Φ14×2、先端ピン(大)Φ45×2、100mmオスバー×2、50mmオスバー×2、300mmオスバー×2、スライドゲージASSY×1、プラボルトノブ、ブロック止めノブ×2、スライドバー×2、アダプター×2、スライドバー止めボルト×2、アダプター止めボルト×2、六角レンチ×1 測定範囲 最小4cm~最大302cmまで使用可能
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

より簡単に!より正確に! ボディ計測用。9.5mmソケット取付可能。水平器で正確な測定。収納ケース付き
付属品 計測バリ 300mm・170mm、ソケットアダプター、水平器 測定範囲 40~1800mm 危険物の類別 非危険物
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷