- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- イリジウムのおすすめ人気ランキング
イリジウムのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新172件の「イリジウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イリジウムプラグ」、「ネオジウム磁石」、「ナトリウム」などの商品も取り扱っております。
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ
平板
粘着剤
なし
比重
約7.70
溶融点(℃)
1427~1510
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(mm)
50×60×t0.35
種類
ニッケル
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です
材質
ステンレス(SUS304)
身のまわりで多く使われている金属6種各5枚のセットです。
セット内容
亜鉛・ニッケル・鉛・銅・鉄・アルミニウム×各5枚
寸法(mm)
15×45×0.5(亜鉛・銅・鉄・アルミニウム)、15×45×0.3(ニッケル)、15×45×1.5(鉛)
ケース寸法(mm)
69×47×19
1組(30枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイプ
プレート
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
サービス分類
オーダー・加工
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ
平板
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
作り手の感性で自在に表情を変える
外形寸法H(mm)
5
使用方法
被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。)
材質
亜鉛
化学電池実験に使用します。
用途化学電池実験
形状
短冊
寸法(mm)
9×50×1
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分
C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ
切板
切断方法
シャーリング切断
切断公差
(-0、+1.0)
板厚公差
±0.40
参考準拠JIS規格
G4304 SUS304
サービス分類
オーダー・加工